Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 GSR/V EMR (w/o EMF) XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256316
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber

Türschließerset TS 98 GSR/V EMR (w/o EMF) XEA silber P600 EN 1-6 Normalmontage Band- und Bandgegenseite


besteht aus:

2x Türschließer TS 98 XEA
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·

Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEA
mit integriertem Rauchmelder · ohne elektromechanische Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA-Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · für Anbindung an externe Haftmagneten

Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,41*
€ 939,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,48*
€ 943,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,64*
€ 1.035,73*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 981,53*
€ 1.083,01*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,38*
€ 1.096,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,19*
€ 1.304,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,18*
€ 1.296,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,18*
€ 1.259,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,22*
€ 1.233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256317
ab € 1.051,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.