Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 80/120 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000257713
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335885
EAN/GTIN:
     4004338837464
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 150mm· Materialstärke: 2mm· Maß a: 80mm· Maß b: 120mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4 / 30
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,51*
1 Tag
750
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,52*
Lager 2478
750
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,59*
6 Tage
700
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,83*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,23*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.