Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 335892 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 335892 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335892 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335892 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96101157
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh aussen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
170 mm
Höhe der Halterung
140 mm
Tiefe der Halterung
100 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
34
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,83*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,01*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.