Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 336745 Klammer/Spange


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
GAH-Alberts 336745 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336745 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336745 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96101160
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     336745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
100 mm
Tiefe der Halterung
60 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
17
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 25.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,83*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,01*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,19*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,90*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.