Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.30mm Trgf.20kg m.Platte Gum.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000275144
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.030
EAN/GTIN:
     4021885066819
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 48mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrolle d.30 mm trgf.20kg, möbelrolle, lenkrolle 30 mm, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
77
50
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,28*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,47*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.025
ab € 0,67*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.