Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Lenkrolle F26, Rad-Ø 30 mm, Tragkraft 20 kg, Platte 34x48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Lenkrolle F26, Rad-Ø 30 mm, Tragkraft 20 kg, Platte 34x48 mm
BS Lenkrolle F26, Rad-Ø 30 mm, Tragkraft 20 kg, Platte 34x48 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-210426
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885066819
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle F26.030, Produkttyp: Lenkrollen, Ø Rad: 30 mm, Tragkraft: 20 kg, Befestigung: Anschraubplatte, Ø Schraubloch: 5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Bodenbeschaffenheit:
hart
Schraublochentfernung:
22x36 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Ausladung:
16 mm
Bauhöhe:
36 mm
Plattengröße:
34x48 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
20 kg
Radbreite:
14 mm
Raddurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrolle d.30 mm trgf.20kg, möbelrolle, lenkrolle 30 mm, BS-Lenkrolle-Platte-30-grau
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
50
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,28*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,47*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.025
ab € 0,67*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.