| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000351045 Herst.-Nr.: 23,184 EAN/GTIN: 4015933028492 |
| |
|
| | |
| D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8\") bis 38 mm (1 1/2\") · Schnellschuß-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp · stufenlose Mengenregulierung · abschraubbar · besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h bei Düsenbohrung Ø 4 mm · Sprühstrahl = ca. 10 % wenigerWeitere technische Eigenschaften:· Wurfweite Vollstrahl: ca. 15 m/5barm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr-Strahlrohr, Mehrstrahlrohr, Mehrzweckspritzen, Mehrzweckstrahlrohre, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, klauenkupplung messing wasser, hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, Armaturen, Geka, Karasto, Mehrzweckstrahlrohr, Schlauchkupplungen, Strahlrohre, Strahlrohre alt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 75,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,56* | € 75,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 60,72* | € 76,18* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,10* | € 76,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 62,24* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|