Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell m.400 PA Bilsom 303 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370351
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006203-AM
EAN/GTIN:
     335520230980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, fasst 400 Paar Bilsom 303L Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A) Weitere technische Eigenschaften:· Befestigung: Wandmontage oder stehend· Eigenschaft: nachfüllbar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutz-spender honeywell, gehörschutz spender, Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 74,32*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 61,32*
€ 74,69*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,54*
€ 74,70*
Lager 2478
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 75,06*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,09*
€ 76,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
1 Stück enthält 400 Paar (ab € 0,1543* pro Paar)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1006187
ab € 19,00*
Zubehör
Bilsom
303L
ab € 16,49*
Zubehör
Honeywell
1013048
ab € 21,89*
Zubehör
Honeywell
1013047
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.