Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell m.400 PA Bilsom 303 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370351
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006203-AM
EAN/GTIN:
     335520230980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, fasst 400 Paar Bilsom 303L Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · Befestigung: Wandmontage oder stehend · Eigenschaft: nachfüllbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L
Marke:
HONEYWELL HOWARD LEIGHT
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutz spender, Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 79,65*
4 Tage
31
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,53*
€ 79,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 79,74*
Lager 1498
43
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,57*
€ 80,62*
2 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 80,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
1 Stück enthält 400 Paar (ab € 0,15643* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1006187
ab € 19,80*
Zubehör
Bilsom
303L
ab € 16,29*
Zubehör
Honeywell
1013048
ab € 21,96*
Zubehör
Sperian Protection
1006202_HL400
ab € 75,66*
Zubehör
Honeywell
1013047
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.