Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.52 schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000375443
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312052
EAN/GTIN:
     4030913068022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im RückenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 22,74*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 18,03*
€ 22,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 22,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 23,44*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.