Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 30mm L.399mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000821607
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297221
EAN/GTIN:
     4010886889213
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,79*
€ 61,41*
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 52,40*
€ 61,44*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 54,06*
€ 63,38*
€ 4,90*
ab € 52,59*
€ 63,42*
Lager 2478
80
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297159
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
2297167
ab € 13,23*
Ähnlich
Gedore
2297175
ab € 13,54*
Ähnlich
Gedore
2219433
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2297191
ab € 18,63*
Ähnlich
Gedore
2297205
ab € 21,36*
Ähnlich
Gedore
2297213
ab € 46,16*
Ähnlich
Gedore
2297248
ab € 63,06*
Ähnlich
Gedore
2219549
ab € 73,62*
Ähnlich
PROMAT
4000821671
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.