Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 7mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826213
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010007
EAN/GTIN:
     4018754000036
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,81*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,91*
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,91*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 3,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 1,99*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,78*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,87*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,55*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.