Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730NR/10FK 1/2 Zoll 20-100 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826539
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503110
EAN/GTIN:
     4018754229383
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · schnelle Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird4000 826 536 und 4000 826 537 mit QuickRelease-SicherheitsverriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Umschaltknarre· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 277,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,02*
€ 278,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 243,08*
€ 282,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,07*
€ 286,49*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 296,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96503120
ab € 278,40*
Ähnlich
Stahlwille
96502140
ab € 391,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.