Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/5 Quick 3/8 Zoll 6-50 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826602
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204005
EAN/GTIN:
     4018754268917
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den AuslösemechanismusWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
6 - 50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
5 - 36 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 228,05*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 228,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 230,00*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 231,08*
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 231,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204015
ab € 174,65*
Ähnlich
Stahlwille
50204020
ab € 211,76*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 206,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.