Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/5 Quick 3/8 Zoll 6-50 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000826602
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204005
EAN/GTIN:
     4018754268917
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
721/5 Quick
Arbeitsbereich Nm:
6 - 50 Nm
Skalenteilung:
2 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
5 - 36 lbf.ft
Länge:
352 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 192,11*
€ 225,90*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 226,94*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 196,11*
€ 232,30*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 197,58*
€ 232,53*
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 234,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 175,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.