Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM 5-2 0,1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828866
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
mit beleuchteter 4-stelliger LCD-Anzeige (6000 Punkte) · Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) · Durchgangsprüfung über rote LED und Summer · Diodenprüfung · integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch) · einpolige Phasenprüfung · automatische Bereichswahl · automatische Abschaltung · Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL) · Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V · Messbereiche:Gleichspannung: 100 µV - 600 V, Wechselspannung: 100 µV - 600 V. Gleichstrom: 0,1 µA - 10 A, Wechselstrom: 20 mA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ. Frequenz: 0,01 Hz - 50 kHz, Kapazität: 0,01 nF - 1 mF, Temperatur: - 40 °C bis + 400 °CWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 77mm· Länge: 150mm· Höhe: 44mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Multimeter digital, Strommessgerät
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,87*
€ 147,93*
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 149,50*
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 135,62*
€ 149,72*
Lager 2478
37
1
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 150,41*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 152,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,3025*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.