Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000845356
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
246CH09910
EAN/GTIN:
6416868745054
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · Top Oberflächen Finish
Weitere Informationen:
Absauglöcher Ø:
4 mm
... >
Schleifscheiben
>
Haftschleifscheiben
>
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L MIRKA
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
exzenter-schleifscheibe 150mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe mirka
,
Haftschleifscheiben
,
Klettschleifscheiben
,
Schleifscheibe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,68*
Lager 1498
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 50,65*
€ 64,69*
Lager 2478
1 Tag
2
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 64,96*
Lager 4BULW
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 54,54*
€ 68,91*
Lager 1955
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 53,54*
€ 71,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 64,86*
€ 77,1834
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5085* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K1000
Mirka
246CH05092
ab € 35,68*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K220
Mirka
246CH09922
ab € 63,38*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K600
Mirka
246CH09961
ab € 0,6462*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K800
Mirka
246CH05081
ab € 35,91*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K100
Mirka
2468002510
ab € 37,27*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K120
Mirka
2468002512
ab € 37,34*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K150
Mirka
2468002515
ab € 37,29*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K180
Mirka
2468002518
ab € 37,52*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K240
Mirka
2468002525
ab € 37,42*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K320
Mirka
2468002532
ab € 37,38*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K40
Mirka
2468002540
ab € 43,85*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K60
Mirka
2468002560
ab € 41,67*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K80
Mirka
2468002580
ab € 37,50*
Ähnlich
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
246CH09912
ab € 0,5114*
Ähnlich
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
246CH09915
ab € 0,5114*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen