| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000873297 Herst.-Nr.: ML1209 EAN/GTIN: 4003644016686 |
| |
|
| | |
| mit stromsparenden LED-Leuchtmittelnrobuste Ausführung · stoßfest und spritzwassergeschützt · bestückt mit 9 x 1 Watt LED-Leuchtmittel für helles Licht in Tageslichtqualität · Beleuchtungsstärke 3.350 Lux (1 m) · 500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch · gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · Ein-/ Ausschalter am Lampensockel · Anschlussleitung · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere Informationen: | | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsleuchte led hedi, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Maschinenleuchten, Werkstattlampe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 141,89* | € 164,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,86* | € 164,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 144,27* | € 167,44* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,15* | € 168,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 148,22* | € 171,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|