Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter JIS B 6339AD Spann-D.12mm BT30 A.-L.50,8mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808613
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · kurze schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 14mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 46mm· l1: 50,8mm· Form: AD· d1: 12mm· Ausführung: kurze, schlanke Ausführung· d2: 32mm· d3: 45mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 209,72*
€ 255,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 255,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 256,94*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,83*
€ 263,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.45
ab € 4,54*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.60
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.