Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter JIS B 6339AD Spann-D.16mm BT30 d2 27mm A.-L.85mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808655
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit BT40 Aufnahmen in Form AD/B, mit wiederverschließbaren Kühlkanälen am BundWeitere technische Eigenschaften:· l4: 40mm· l3: 10mm· l2: 50mm· l1: 85mm· d1: 16mm· d2: 27mm· d3: 34mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter din 69871 sk30, schrumpffutter ohne din, Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 108,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,73*
€ 109,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 109,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,99*
€ 113,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.45
ab € 4,54*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.60
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.