Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzschirm 4 kA PC,klar 460 x 200 x 1,5mm EN 166,EN 168,EN 169,EN170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174701030121
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKES001
EAN/GTIN:
     4260299733010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach DIN 166 + DIN GS-ET-29 geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigtWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 166, EN 168, EN 169, EN 170· Gewicht ca.: 245g
Weitere Informationen:
Abmessung:
460 x 200 x 1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 37,79*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 30,68*
€ 37,82*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 31,08*
€ 38,54*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,58*
€ 38,94*
Lager 2478
9
2
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
2602002462
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.