Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 43 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000813
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316N-43
EAN/GTIN:
     4031783084990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,64*
€ 60,97*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 51,33*
€ 62,60*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,19*
€ 63,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 66,46*
Lager 2478
11
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 71,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,72*
€ 85,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 30 Paar
€ 63,12*
€ 75,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,26*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,29*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,49*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,10*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 50,83*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 48,79*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,08*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 48,94*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 49,05*
Ähnlich
Baak
7316N-45
ab € 48,70*
Ähnlich
Baak
7316N-46
ab € 49,08*
Ähnlich
Baak
7316N-47
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.