Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 M ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401815
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     A11020002010
EAN/GTIN:
     4053424865669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 107 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″″ · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 194mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 109mm· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 107mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011028006502500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,21*
€ 90,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,17*
€ 92,90*
€ 5,95*
ab € 83,88*
€ 106,04*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,06*
€ 115,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 115,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,56*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,82*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 80,65*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 60,04*
Ähnlich
Duravit
A11010001010
ab € 70,69*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 133,98*
Ähnlich
Duravit
A11040001010
ab € 142,64*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.