| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000503573 Herst.-Nr.: 38584001 EAN/GTIN: 4005176863714 |
| | |
|
| | |
| 1,13 m Bauhöhe · für freistehende · Vorwand- oder Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · mit Höhensicherung · Befestigungsmaterial · 2 WC-Haltebolzen · Keramikbefestigung · Schraubenabstand 180/230 mm · Ablaufbogen Ø 90 mm · tiefenverstellbar · ReduWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser 1· Belastbarkeit >= 400 kg Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla Nein· Geeignet für die Frontbedienung Ja· Geeignet für Dusch-WC Nein· Geeignet für elektrische Bedienung Ja· Geeignet für Fernbedienung Ja· Geeignet für Handbedienung Ja· Geeignet für Infrarotbedienung Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau) Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung Ja· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef Nein· Material Spülkasten Kunststoff· Min. Ablagenhöhe 0mm· Mit Abflussbogen Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC Ja· Mit Eckventil Ja· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand Ja· Mit Kondensisolierung Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset Nein· Programmierbar mit Fernbedienung Ja· Qualitätsklasse Spülkasten Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser 0mm· Spülvolumen 6l· Tiefenverstellbar Ja· Toilettenhöhe verstellbar Nein· Verstellbare Breite Nein Weitere Informationen: | | Abflussbogen: | mit Ablaufbogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, WC-Element, WC-Montageelement, WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, wc becken wandhängend, klosett, vorwandelement wc, 0211325109 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,41* | € 201,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,59* | € 211,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 176,89* | € 220,60* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,77* | € 221,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,39* | € 249,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|