Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 19 l/min bei 3 bar su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516907
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64374DC0
EAN/GTIN:
     4005176883231
Suchbegriffe:
011932500001739
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 28 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 2· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 19l/min· Nenndurchmesser sonstige· Verstellbar Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,01*
€ 43,41*
1
€ 5,95*
ab € 33,59*
€ 44,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 45,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,82*
€ 53,76*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13967DC0
ab € 21,98*
Ähnlich
Grohe
13263DC0
ab € 15,17*
Ähnlich
Grohe
64186DC0
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.