Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hocheffizienzpumpe Star-Z NOVA, Rp 1/2Zoll, 84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000517116
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4132750
EAN/GTIN:
     4048482074733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor, für Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik, nur für Trinkwasser geeignet, Netzanschluss 1~230 V/50 Hz, max. Betriebsdruck 10 bar, bestehend aus: Pumpe, Wärmedämmung, Connector, Dichtungen, Einbau- und Betriebsanleitung, (Star-Z-NOVA A mit Kugelabsperrventil und Rückschlagventil, Star-Z-NOVA C mit Kugelabsperrventil, Rückschlagventil und Steckerzeitschaltuhr)Weitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6,9· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Nennvolumenstrom: 0,256· Druckstufe Artikel: PN 10· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Frequenz: 50 Hz· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0kW· Werkstoffgüte: sonstige· Nennstrom: 0,05A· Anschluss Auslassseite Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss Einlassseite Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 7-1 / EN 10226-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 7-1 / EN 10226-1· Anzahl der Phasen 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 5kW· Bemessungsspannung 230V· Drehzahl 30001/min· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) 6,9kPa· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Anschluss 1 94,9· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) 5W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 3W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 2Grad Celsius· Nenndurchmesser 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite sonstige· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 15mm· Schutzart (IP) IP42· Umgebungstemperatur 2Grad Celsius· Volumenstrom (BEP) 0,256m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads (1) Kunststoff· Werkstoff des Pumpengehäuses Messing· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Förderhöhe 1,041m· Max. Pumpvolumen 0,44m3/h
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung:
1x 230 V
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, 036082805001, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 150,68*
€ 164,63*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 164,94*
€ 5,95*
ab € 137,07*
€ 169,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,73*
€ 169,55*
Lager 2478
36
Frei Haus
ab € 153,49*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132751
ab € 150,45*
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 224,97*
Ähnlich
Wilo
2186186
ab € 807,55*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 537,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.