Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hocheffizienzpumpe Star-Z NOVA, Rp 1/2Zoll, 84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000517116
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4132750
EAN/GTIN:
     4048482074733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpen wilo
umwälzpumpen
Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor · für Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik · nur für Trinkwasser geeignet · Netzanschluss 1~230 V/50 Hz · max. Betriebsdruck 10 bar · bestehend aus: Pumpe · Wärmedämmung · Connector · Dichtungen · Einbau- und Betriebsanleitung · (Star-Z-NOVA A mit Kugelabsperrventil und Rückschlagventil · Star-Z-NOVA C mit Kugelabsperrventil · Rückschlagventil und Steckerzeitschaltuhr) Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6,9 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 5W · Nennvolumenstrom: 0,256 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0kW · Einbaulänge: 84mm · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Drehzahl: 30001/min · Nennstrom: 0,05A · Anschluss Auslassseite: Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss Einlassseite: Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 7-1 / EN 10226-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 7-1 / EN 10226-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Bemessungsspannung: 230V · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige · Flanschform: sonstige · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 6,9kPa · Haftungsübernahmevereinbarung: Ja · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 3W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige · Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 15mm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 15mm · Umgebungstemperatur: 2Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 0,256m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP) · Werkstoff des Pumpengehäuses: Messing · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,041m · Max. Pumpvolumen: 0,44m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Ausführung:
NOVA, Rp 1/2", 84 mm
Schutzart:
IP42
Serie:
Star-Z NOVA
Marke:
WILO
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: 036082805001, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
94
€ 6,95*
ab € 130,62*
€ 164,98*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 165,74*
€ 5,95*
ab € 137,23*
€ 169,96*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 134,54*
€ 171,35*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 143,53*
€ 176,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132751
ab € 145,77*
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 222,44*
Ähnlich
Wilo
2186186
ab € 805,91*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 536,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.