Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Strahlregler verstb gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000518038
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46837G00
EAN/GTIN:
     4005176932250
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
StrahlreglerAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse PCA5,7 l/minGROHE AquaGuide verstellbarer MousseurGROHE StarLight OberflächeAußengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Ja· Durchlassfähigkeit 5,7l/min· Nenndurchmesser M24 x 1,0· Spindelversion Nein· Verstellbar Ja
Weitere Suchbegriffe: perlator 5.7l/min, mischdüse, 011932500001760
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 20,91*
1
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 21,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,45*
€ 24,74*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48470000
ab € 5,55*
Ähnlich
Grohe
65621K00
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.