Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause CROMA 100 VARIO DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000531405
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27441000
EAN/GTIN:
     4011097537580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 100 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Massagestrahl · Shampoostrahl · Normalstrahl · Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar) 22 l/min · Durchflussmenge Shampoostrahl (bei 3 bar) 17 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar) 20 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar) 11 l/min · Strahlartenverstellung durch Drehen an der Kopfbrause · graue Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Kunststoff · Montage Wand- oder Decke · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116300284500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,36*
€ 51,17*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 38,96*
€ 51,68*
1
€ 5,95*
ab € 40,38*
€ 52,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 41,13*
€ 53,47*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 58,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 117,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28489000
ab € 317,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28496000
ab € 126,88*
Ähnlich
Hansgrohe
26606000
ab € 180,49*
Ähnlich
Hansgrohe
27443000
ab € 56,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26464000
ab € 141,33*
Ähnlich
Hansgrohe
26465000
ab € 141,54*
Ähnlich
Hansgrohe
26220000
ab € 230,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.