Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Clubmaster Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Clubmaster Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Clubmaster Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Clubmaster Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944785
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26606000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

- Brausekopfgröße: 85 mm
- Brausearmlänge 165 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- Durchfußmenge Softstrahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 9 l/min
- graue Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Brausearm 10 cm (# 27438000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28489000
ab € 317,84*
Ähnlich
Hansgrohe
28496000
ab € 126,55*
Ähnlich
Hansgrohe
27443000
ab € 57,10*
Ähnlich
Hansgrohe
26464000
ab € 140,28*
Ähnlich
Hansgrohe
26465000
ab € 140,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26220000
ab € 228,89*
Ähnlich
Hansgrohe
27441000
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.