Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69577031
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28489000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Brausekopfgröße: 180 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 24 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28496000
ab € 126,55*
Ähnlich
Hansgrohe
26606000
ab € 179,50*
Ähnlich
Hansgrohe
27443000
ab € 57,10*
Ähnlich
Hansgrohe
26464000
ab € 140,28*
Ähnlich
Hansgrohe
26465000
ab € 140,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26220000
ab € 228,89*
Ähnlich
Hansgrohe
27441000
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.