Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000532545 Herst.-Nr.: 39457000 EAN/GTIN: 4011097400525 |
| | |
|
| | |
| Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette · Umsteller · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110504002500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 320,20* | € 380,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,32* | € 418,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,11* | € 444,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,23* | € 473,02* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,52* | € 476,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|