Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenmischer AXOR CITTERIO Fs mit Sicherungskombination chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703136
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39457000
EAN/GTIN:
     4011097400525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette · Umsteller · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Umstellung:
mit Umsteller
Ausstattung:
mit Schalldämpfer
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 318,31*
€ 378,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,01*
€ 424,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,92*
€ 449,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 469,35*
Lager 4757
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 448,11*
€ 550,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39400000
ab € 584,10*
Ähnlich
Hansgrohe
39451000
ab € 1.469,68*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 247,50*
Ähnlich
Hansgrohe
18450000
ab € 2.292,93*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,76*
Ähnlich
Hansgrohe
10465000
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.