Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15, für Wandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536401
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31825000
EAN/GTIN:
     4011097708041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 180° · Normalstrahl · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 224mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 261mm· Montageart (1): Wand· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 261mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,61*
€ 134,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,69*
€ 136,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 110,07*
€ 136,53*
€ 5,95*
ab € 115,05*
€ 141,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,53*
€ 147,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 399,13*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 560,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 92,37*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,66*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.