| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000541902 Herst.-Nr.: E0844EQ EAN/GTIN: 5017830520153 |
| | |
|
| | |
| 1 Auszug · inkl. Befestigungssatz · zur Kombination mit Connect Air Cube WaschtischenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 1· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Anzahl der Waschschüsseln 1· Ausführung Handgriffe integriert· Ausführung Waschschüssel integriert· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe (1) Ja· Mit Handgriffen Nein· Mit Platte Nein· Position Waschschüssel(n) Mitte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 01345070280302, Unterbau, Unterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 284,19* | € 345,2792* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 302,09* | € 357,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,45* | € 381,03* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,53* | € 382,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 334,02* | € 394,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|