Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT mit Hebel, 1,0-1,3 l/s chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575227
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     022380699
EAN/GTIN:
     4021163134582
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
mit Spülstromregulierung und automatischer Düsenreinigungsnadel · mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · für Flach- und Tiefspülbecken · Fließdruck ab 1,2 bar · Spülmenge: 6 l · für Spülrohr 28 x 26 mm · wasserführende Teile aus Messing konform TrinkwV · Kartusche mit MessingkolbenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Bedienung: Hebel· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 14mm· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 150mm· Min. Vordruck: 1,2· Mit Bedienelement: Ja· Rechtwinklige Ausführung: Ja· Wandabstand: 40mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Suchbegriffe: 0121650085
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,42*
€ 97,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,37*
€ 108,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,83*
€ 111,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,93*
€ 111,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 112,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031210699
ab € 68,88*
Ähnlich
Schell
031216499
ab € 68,73*
Ähnlich
Schell
031211599
ab € 39,53*
Ähnlich
Schell
015840099
ab € 371,40*
Ähnlich
Schell
022040699
ab € 44,65*
Ähnlich
Schell
260040099
ab € 132,25*
Ähnlich
Schell
258812899
ab € 51,81*
Ähnlich
Schell
258802899
ab € 72,04*
Ähnlich
Schell
771010099
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.