Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Auslaufventil 1/2Zoll, mit Knebelgriff mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575361
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     034050399
EAN/GTIN:
     4021163102307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufventil _x000d_ Oberteil mit Knebelgriff. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · Auslaufventil _x000d_ _x000d_ · Knebelgriff _x000d_ _x000d_ · Schlauchverschraubung _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Werkstoff: Messing konform TrinkwV _x000d_ · Oberfläche: mattchrom _x000d_ · Anschluss: DN 15 G 1/2 AG _x000d_ · Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Belüfter: Nein· Mit Griff: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: sonstige· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Schlüsselbedienung: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Auslaufventil
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil messing, ablassventil, auslaufhahn 1/2 zoll, 020162005101, Standauslaufventil, Wandauslaufventil, Wand-Schwenkventil, Wandventil, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,10*
€ 7,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 7,53*
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,20*
Lager 2478
16
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 86,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,68*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,80*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,46*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 35,49*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,524*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,72*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 20,97*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,39*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.