Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 3/8 ÜM Rohrst. d= 10mm drehb 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575618
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     103110699
EAN/GTIN:
     4021163149814
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C · mit drehbarer Anschluss-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 8,5mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850209202, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,44*
€ 12,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 12,98*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,88*
€ 13,18*
29 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 13,33*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 180 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 278,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
103130699
ab € 10,03*
Ähnlich
Schell
103180699
ab € 4,54*
Ähnlich
Schell
103190699
ab € 4,75*
Ähnlich
Schell
103270699
ab € 8,46*
Ähnlich
Schell
103100699
ab € 4,34*
Ähnlich
Schell
103000630
ab € 8,41*
Ähnlich
Schell
103010630
ab € 10,62*
Ähnlich
Schell
103260699
ab € 9,03*
Ähnlich
Schell
103060630
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.