Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576372
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016240699
EAN/GTIN:
     4021163157673
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Batteriebetrieb · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit im Armaturendeckel integriert · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,10*
€ 803,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,98*
€ 818,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,83*
€ 838,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,62*
€ 841,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,65*
€ 845,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,05*
€ 1.005,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,97*
€ 988,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 830,96*
€ 988,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,94*
€ 949,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,36*
€ 921,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 774,34*
€ 921,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016470699
ab € 685,63*
Ähnlich
Schell
016340699
ab € 700,54*
Ähnlich
Schell
016440699
ab € 755,57*
Ähnlich
Schell
002080699
ab € 1.068,84*
Ähnlich
Schell
002090699
ab € 1.027,27*
Ähnlich
Schell
002100699
ab € 1.106,71*
Ähnlich
Schell
002110699
ab € 1.214,82*
Ähnlich
Schell
002390699
ab € 1.307,95*
Ähnlich
Schell
016540699
ab € 749,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.