Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Auslaufventil 1/2Zoll, mit Knebelgriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576488
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     034050699
EAN/GTIN:
     4021163102314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufventil _x000d_ Oberteil mit Knebelgriff. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · Auslaufventil _x000d_ _x000d_ · Knebelgriff _x000d_ _x000d_ · Schlauchverschraubung _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Werkstoff: Messing konform TrinkwV _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_ · Anschluss: DN 15 G 1/2 AG _x000d_ · Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Belüfter: Nein· Mit Griff: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: sonstige· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Schlüsselbedienung: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Auslaufventil
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, auslaufhahn messing 1/2 zoll, ablassventil messing, ablassventil, 020162005102, Standauslaufventil, Wandauslaufventil, Wand-Schwenkventil, Wandventil, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 8,23*
1
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 8,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 11,12*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 5,35*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,87*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,71*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 36,49*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,124*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,72*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 21,18*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,33*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.