Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat mit Desinfektion chrom 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000578964
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002110699
EAN/GTIN:
     4021163162608
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Batteriebetrieb · mit integriertem Bus-Extender Funk BE-F VITUS und arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit im Armaturendeckel integriert · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · Gehäuse aus Messing konform TrinkwV · inkl. integriertem Magnetventil zur Durchführung einer thermischen Desinfektion gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.205,08*
€ 1.363,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,92*
€ 1.408,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,73*
€ 1.441,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,87*
€ 1.447,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.298,33*
€ 1.456,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,97*
€ 1.723,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,73*
€ 1.687,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.417,72*
€ 1.687,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,85*
€ 1.615,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.357,84*
€ 1.615,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,77*
€ 1.575,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.323,76*
€ 1.575,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,87*
€ 1.543,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016470699
ab € 686,50*
Ähnlich
Schell
016240699
ab € 665,75*
Ähnlich
Schell
016340699
ab € 670,03*
Ähnlich
Schell
016440699
ab € 757,18*
Ähnlich
Schell
002080699
ab € 1.058,57*
Ähnlich
Schell
002090699
ab € 1.022,29*
Ähnlich
Schell
002100699
ab € 1.103,60*
Ähnlich
Schell
002390699
ab € 1.316,76*
Ähnlich
Schell
016540699
ab € 714,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.