Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370x620mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587460
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2542090000
EAN/GTIN:
     4021534924279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 370mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 620mm· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410059001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 255,70*
€ 306,78*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 269,86*
€ 323,08*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 269,21*
€ 331,9099*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,34*
€ 477,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,58*
€ 478,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2538090000
ab € 203,55*
Ähnlich
Duravit
2542590000
ab € 347,33*
Ähnlich
Duravit
2551090000
ab € 236,54*
Ähnlich
Duravit
2551092000
ab € 271,99*
Ähnlich
Duravit
25380900001
ab € 248,53*
Ähnlich
Duravit
25510900001
ab € 278,20*
Ähnlich
Duravit
2542092000
ab € 292,03*
Ähnlich
Duravit
2542592000
ab € 394,25*
Ähnlich
Duravit
25425900001
ab € 390,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.