Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x900x50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000624418
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720218380000000
EAN/GTIN:
     4053424689364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1600x900 mm Weiß Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720218380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503151401
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 895,93*
€ 1.029,41*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 915,84*
€ 1.057,40*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 890,39*
€ 1.057,6095*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,43*
€ 1.127,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,42*
€ 1.131,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,56*
€ 1.346,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,21*
€ 1.311,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.079,61*
€ 1.284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,07*
€ 1.229,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.025,49*
€ 1.220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,99*
€ 1.185,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 994,41*
€ 1.183,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,42*
€ 1.146,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720171380000000
ab € 849,60*
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 892,27*
Ähnlich
Duravit
720218180000000
ab € 889,10*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 631,04*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 614,43*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 631,15*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.346,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.