Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641062
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     38001
EAN/GTIN:
     4021344082305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputznetzteil
ohne Feinbauset · Wandeinbau · Keramik-Kartusche · Schmutzfangsiebe · mit RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anschlussspannung 230V· Art der Spannungsversorgung Netzbetrieb· Art der Steuerung Infrarot· Ausführung der Temperaturregelung manuelle Bedienung· Ausführung Einbauarmatur Einbauteil· Einbauhöhe 142mm· Frequenz Spülzyklus 24h· Geeignet für Waschmulde Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Trafo Ja· Montageart Wandeinbau· Oberflächenschutz unbehandelt· Programmierung Fernbedienung· Selbstverschließend Ja· Spülzeit 30s· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 100mm· Volumenstromklasse ohne
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Akzentfarbe:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 0118450097, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 202,23*
€ 238,49*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 243,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,53*
€ 281,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 244,31*
€ 282,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 282,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88011
ab € 40,47*
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 189,93*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,64*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,51*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 197,77*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,19*
Ähnlich
Kludi
38003
ab € 194,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.