Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000641163 Herst.-Nr.: 414470575 EAN/GTIN: 4021344088499 |
| | |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Standmontage · Dreiloch-Fliesenrandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · herausziehbare HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 3-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 110mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 3/4 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Thermostatisch Ja· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 110mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Dreilochbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011071601101500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,63* | € 672,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 590,29* | € 685,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 841,80* | € 938,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,64* | € 942,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 845,73* | € 947,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|