Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset LOGIS f UP Wannenmischer m Sicherungskombi chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645187
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71407000
EAN/GTIN:
     4011097769967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052301502500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,03*
€ 173,07*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,45*
€ 183,59*
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 185,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,62*
€ 186,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 187,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 126,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71400000
ab € 74,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 135,05*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 134,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 370,03*
Ähnlich
Hansgrohe
31480000
ab € 187,71*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 202,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31471000
ab € 946,95*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.