Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset LOGIS f UP Wannenm m Sich-kom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710571
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71407000
EAN/GTIN:
     4011097769967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Umstellung:
mit Umsteller
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052301502500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,03*
€ 173,07*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,45*
€ 183,59*
Lager 4757
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 185,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,62*
€ 186,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 187,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 126,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71400000
ab € 74,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 135,05*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 134,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 370,03*
Ähnlich
Hansgrohe
31480000
ab € 187,71*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 202,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31471000
ab € 946,95*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.