Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer AXOR MONTREUX DN 15 m Ausziehbrause Stain steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645488
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16581800
EAN/GTIN:
     4011097822877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 110° / 150° · vertikale Griffposition · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · QuickConnect Brauseschlauch · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 396mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 011335010302, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 560,82*
€ 674,91*
€ 5,95*
ab € 582,34*
€ 687,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,84*
€ 700,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,33*
€ 746,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,66*
€ 750,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,04*
€ 892,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 697,36*
€ 829,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,22*
€ 802,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,66*
€ 761,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 399,13*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 92,37*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 107,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,66*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.