Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f EH-Wannenmischer bodenstehend chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645731
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532000
EAN/GTIN:
     4011097835242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 235mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015601, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.170,01*
€ 1.327,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,52*
€ 1.333,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,98*
€ 1.432,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,72*
€ 1.438,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,39*
€ 1.446,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,90*
€ 1.712,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,45*
€ 1.674,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.407,44*
€ 1.674,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,87*
€ 1.601,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.345,86*
€ 1.601,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,72*
€ 1.559,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.310,71*
€ 1.559,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,72*
€ 1.527,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.