Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausladung 235mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711049
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532000
EAN/GTIN:
     4011097835242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 235mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
235 mm
Material:
Messing
Höhe:
968 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015601, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.171,12*
€ 1.340,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,50*
€ 1.365,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,29*
€ 1.446,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,22*
€ 1.452,86*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.424,87*
€ 1.731,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,74*
€ 2.060,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,14*
€ 1.992,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,17*
€ 1.864,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,02*
€ 1.780,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.464,52*
€ 1.742,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,87*
€ 1.695,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31451000
ab € 202,54*
Ähnlich
Hansgrohe
74532000
ab € 1.191,08*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 174,86*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 147,09*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 245,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 230,30*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 251,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 211,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.